Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
CST 140/70 12 86J CL-02 C, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-260991
Hersteller:
CST
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
6933882581548
Suchbegriffe:
Sommerreifen
sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
140
Dimension:
70
Zoll:
12
Load Index:
86
Speed Index:
J
Profil:
CL-02 C
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
Reifen
,
Sommer
,
140/70 12
,
1407012
,
CL-02 C
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRIDGESTONE 140/70 12 65L BATTLAX SCOOTER REAR REINF M/C TL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 63,61*
Ähnlich
CONTINENTAL 140/70 12 65P CONTITWIST REINF M/C TL, Sommerreifen
Continental
€ 48,24*
Ähnlich
HEIDENAU 140/70 12 65P K 58 MOD. REINF M/C TL, Sommerreifen
Heidenau
€ 57,48*
Ähnlich
METZELER 140/70 12 60L ROADTEC SCOOTER FRONT/REAR M/C TL, Sommerreifen
Metzeler
€ 51,51*
Ähnlich
PIRELLI 140/70 12 65P ANGEL SCOOTER REAR REINF M/C TL, Sommerreifen
Pirelli
€ 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen