Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
PIRELLI 245/40 20 99W PZERO XL FP VOL, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-264968
Hersteller:
Pirelli
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8019227384994
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen pirelli
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
245
Dimension:
40
Zoll:
20
Load Index:
99
Speed Index:
W
Profil:
PZERO XL FP VOL XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
245/40 20
,
2454020
,
PZERO XL FP VOL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APOLLO 245/40 20 99Y ASPIRE 4G+ XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 114,29*
Ähnlich
BARUM 245/40 20 99Y BRAVURIS 5HM XL FR, Sommerreifen
Barum
€ 126,89*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 20 95Y POTENZA S001 FP A4A, Sommerreifen
Bridgestone
€ 157,23*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 20 99Y POTENZA S001 XL FP RFT *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 208,91*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 20 99Y CONTISPORTCONTACT 3 XL FR J, Sommerreifen
Continental
€ 188,99*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 20 99Y CONTISPORTCONTACT 5P XL FR MO, Sommerreifen
Continental
€ 215,63*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 20 99Y ECOCONTACT 6 Q XL FR * MO, Sommerreifen
Continental
€ 188,91*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 20 99Y PREMIUMCONTACT 6 XL FR SSR, Sommerreifen
Continental
€ 203,95*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 20 99Y SPORTCONTACT 6 XL FR MGT, Sommerreifen
Continental
€ 191,60*
Ähnlich
CST 245/40 20 99Y ADRENO SPORT AD-R9 XL FP, Sommerreifen
CST
€ 78,24*
Ähnlich
DUNLOP 245/40 20 99Y SP SPORT MAXX GT XL MFS J, Sommerreifen
Dunlop
€ 156,64*
Ähnlich
FALKEN 245/40 20 99Y AZENIS FK520 XL MFS FEXM, Sommerreifen
Falken
€ 156,05*
Ähnlich
FALKEN 245/40 20 99Y AZENIS FK520 XL MFS, Sommerreifen
Falken
€ 123,11*
Ähnlich
FIRESTONE 245/40 20 99Y FIREHAWK SPORT XL FP, Sommerreifen
Firestone
€ 130,00*
Ähnlich
GOODYEAR 245/40 20 99V EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 154,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen