Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Runflat-Sommerreifen
>
Artikel
MICHELIN 225/45 19 96W PILOT SPORT 4 XL ZP, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-284986
Hersteller:
Michelin
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3528709677011
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
45
Zoll:
19
Load Index:
96
Speed Index:
W
Profil:
PILOT SPORT 4 XL ZP XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
Sommerreifen
,
sommerreifen michelin
,
sommerreifen
,
sommerreifen r19
,
Reifen
,
Sommer
,
225/45 19
,
2254519
,
PILOT SPORT 4 XL ZP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental PremiumContact 6 SSR 225/45 R19 Sommer 48,3 cm (19") 22,5 cm
Continental
4019238770612
€ 161,34*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/45 19 92W POTENZA S001 FP RFT *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 152,35*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/45 19 92W TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 126,05*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/45 19 96W TURANZA 6 XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 129,16*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/45 19 96W TURANZA T005 FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 154,13*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/45 19 96Y POTENZA SPORT XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 135,13*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/45 19 92W CONTISPORTCONTACT 5 FR SSR *, Sommerreifen
Continental
€ 158,99*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/45 19 92W CONTISPORTCONTACT 5 FR, Sommerreifen
Continental
€ 140,92*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/45 19 96Y PREMIUMCONTACT 7 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 142,69*
Ähnlich
DEBICA 225/45 19 96W PRESTO UHP 2 XL FP, Sommerreifen
Debica
€ 82,86*
Ähnlich
DUNLOP 225/45 19 92W SPORT MAXX RT 2 MFS DSROF *, Sommerreifen
Dunlop
€ 160,00*
Ähnlich
FALKEN 225/45 19 96W AZENIS FK520 XL MFS FEXM, Sommerreifen
Falken
€ 137,73*
Ähnlich
FIRESTONE 225/45 19 96Y FIREHAWK SPORT XL FP, Sommerreifen
Firestone
€ 114,87*
Ähnlich
FULDA 225/45 19 96W SPORTCONTROL 2 XL FP, Sommerreifen
Fulda
€ 116,47*
Ähnlich
GOODRIDE 225/45 19 96W SA37 XL, Sommerreifen
Goodride
€ 54,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen