Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Winterreifen
>
Artikel
BRIDGESTONE 265/40 20 104V BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-291009
Hersteller:
Bridgestone
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3286342174914
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
265
Dimension:
40
Zoll:
20
Load Index:
104
Speed Index:
V
Profil:
BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Winter
Weitere Suchbegriffe:
pkw bereifung
,
winterreifen bridgestone
,
Reifen
,
Winter
,
265/40 20
,
2654020
,
BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTINENTAL 265/40 20 104V WINTERCONTACT TS 870 P XL FR M+S 3PMSF, Winterreifen
Continental
€ 232,61*
Ähnlich
GOODYEAR 265/40 20 104V ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 XL FP M+S 3PMSF AO
Goodyear
€ 225,63*
Ähnlich
HANKOOK 265/40 20 104W WINTER I*CEPT EVO3 W330 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Hankook
€ 160,08*
Ähnlich
KUMHO 265/40 20 104W WINTERCRAFT WP72 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Kumho
€ 126,30*
Ähnlich
YOKOHAMA 265/40 20 104V BLUEARTH-WINTER (V905) XL RPB M+S 3PMSF, Winterreifen
Yokohama
€ 143,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen