Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Runflat-Sommerreifen
>
Artikel
BRIDGESTONE 245/50 19 105W ALENZA 001 XL RFT *, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-294226
Hersteller:
Bridgestone
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3286342372013
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
245
Dimension:
50
Zoll:
19
Load Index:
105
Speed Index:
W
Profil:
ALENZA 001 XL RFT * XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
Sommerreifen
,
sommerreifen r19
,
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
245/50 19
,
2455019
,
ALENZA 001 XL RFT *
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone Alenza 001 RFT 245/50 R19 XL 48,3 cm (19") 24,5 cm
Bridgestone
3286341076417
€ 156,81*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/50 19 101W TURANZA T005A RFT, Sommerreifen
Bridgestone
€ 166,55*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/50 19 105W ALENZA 001 XL *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 167,39*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/50 19 105W ALENZA 001 XL *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 114,12*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/50 19 105W ALENZA 001 XL *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 145,88*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/50 19 101Y PREMIUMCONTACT 6 FR SSR, Sommerreifen
Continental
€ 190,92*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/50 19 105W ECOCONTACT 6 XL *, Sommerreifen
Continental
€ 165,46*
Ähnlich
GOODYEAR 245/50 19 105Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL *, Sommerreifen
Goodyear
€ 152,27*
Ähnlich
HANKOOK 245/50 19 105Y VENTUS S1 EVO3 K127 XL FP, Sommerreifen
Hankook
€ 135,38*
Ähnlich
MICHELIN 245/50 19 105W LATITUDE SPORT 3 XL ZP *, Sommerreifen
Michelin
€ 189,33*
Ähnlich
PIRELLI 245/50 19 105W CINTURATO P7 (P7C2) XL FP R/F *, Sommerreifen
Pirelli
€ 167,98*
Ähnlich
PIRELLI 245/50 19 105W P-ZERO (PZ4) XL *, Sommerreifen
Pirelli
€ 155,46*
Ähnlich
VREDESTEIN 245/50 19 105W ULTRAC SATIN XL, Sommerreifen
Vredestein
€ 135,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen