Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
HANKOOK 205/60 16 96H VENTUS PRIME 3 K125 XL VW, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-299822
Hersteller:
Hankook
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8808563465081
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
205
Dimension:
60
Zoll:
16
Load Index:
96
Speed Index:
H
Profil:
VENTUS PRIME 3 K125 XL VW XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
sommerreifen hankook
,
Reifen
,
Sommer
,
205/60 16
,
2056016
,
VENTUS PRIME 3 K125 XL VW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental ContiEcoContact 5 205/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental
4019238710618
€ 76,89*
Ähnlich
Continental ContiPremiumContact 5 XL 205/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental
4019238013184
€ 110,17*
Ähnlich
Yokohama BluEarth-Es ES32 205/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Yokohama
4968814925529
€ 57,56*
Ähnlich
APLUS 205/60 16 92V A609, Sommerreifen
Aplus
€ 38,74*
Ähnlich
APLUS 205/60 16 96H A609 XL, Sommerreifen
Aplus
€ 38,66*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92H DUELER H/P SPORT FP *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 97,14*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92H TURANZA T005 AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 94,20*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92V TURANZA 6, Sommerreifen
Bridgestone
€ 95,55*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92V TURANZA ECO ENLITEN, Sommerreifen
Bridgestone
€ 92,10*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92V TURANZA T001 AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 103,03*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92V TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 88,82*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92W TURANZA ER300A FP RFT *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 123,87*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 96H TURANZA T005 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 95,80*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 96V TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 105,16*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 96V TURANZA T005 DRIVEGUARD XL RFT, Sommerreifen
Bridgestone
€ 107,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen