Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Winterreifen
>
Artikel
NEXEN 255/45 18 103V WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-309544
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8807622199851
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
255
Dimension:
45
Zoll:
18
Load Index:
103
Speed Index:
V
Profil:
WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Winter
Weitere Suchbegriffe:
pkw bereifung
,
winterreifen r18
,
Reifen
,
Winter
,
255/45 18
,
2554518
,
WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTINENTAL 255/45 18 103V WINTERCONTACT TS 870 P XL FR M+S 3PMSF, Winterreifen
Continental
€ 184,45*
Ähnlich
FALKEN 255/45 18 103V EUROWINTER HS02PRO XL MFS M+S 3PMSF, Winterreifen
Falken
€ 114,45*
Ähnlich
KUMHO 255/45 18 103V WINTERCRAFT WP71 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Kumho
€ 102,44*
Ähnlich
MICHELIN 255/45 18 103V PILOT ALPIN 5 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Michelin
€ 192,77*
Ähnlich
NEXEN 255/45 18 103V WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Nexen
€ 102,08*
Ähnlich
NOKIAN 255/45 18 103V SNOWPROOF 1 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Nokian
€ 130,17*
Ähnlich
TOYO 255/45 18 99V SNOWPROX S954 FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Toyo
€ 101,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen