Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
CONTINENTAL 195/45 16 84H ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-326831
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4019238078466
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
45
Zoll:
16
Load Index:
84
Speed Index:
H
Profil:
ULTRACONTACT XL FR XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
sommerreifen continental
,
Reifen
,
Sommer
,
195/45 16
,
1954516
,
ULTRACONTACT XL FR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APOLLO 195/45 16 84V ALNAC 4G XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 52,27*
Ähnlich
BARUM 195/45 16 84V BRAVURIS 5HM XL FR, Sommerreifen
Barum
€ 56,64*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/45 16 84V TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 79,50*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/45 16 80V CONTISPORTCONTACT 3 FR, Sommerreifen
Continental
€ 88,49*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/45 16 84V CONTIECOCONTACT 5 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 90,17*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/45 16 84V ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 76,47*
Ähnlich
FALKEN 195/45 16 84V ZIEX ZE310 ECORUN XL MFS, Sommerreifen
Falken
€ 61,43*
Ähnlich
GT RADIAL 195/45 16 84V SPORTACTIVE 2 XL, Sommerreifen
GT-Radial
€ 44,54*
Ähnlich
HANKOOK 195/45 16 84V VENTUS PRIME 4 K135 XL FP, Sommerreifen
Hankook
€ 65,63*
Ähnlich
HANKOOK 195/45 16 84V VENTUS PRIME 4 K135 XL, Sommerreifen
Hankook
€ 65,18*
Ähnlich
HANKOOK 195/45 16 84V VENTUS S1 EVO K107 XL FP FORD, Sommerreifen
Hankook
€ 77,73*
Ähnlich
KLEBER 195/45 16 84V DYNAXER HP4 XL, Sommerreifen
Kleber
€ 64,96*
Ähnlich
LINGLONG 195/45 16 84V GREEN-MAX XL FP, Sommerreifen
Linglong Tyres
€ 37,48*
Ähnlich
MICHELIN 195/45 16 84V PILOT SPORT 3 XL, Sommerreifen
Michelin
€ 96,39*
Ähnlich
NANKANG 195/45 16 84V NOBLE SPORT NS-20 XL, Sommerreifen
Nankang
€ 44,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen