Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
CONTINENTAL 195/55 16 87H ALLSEASONCONTACT 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-340503
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4019238092004
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
55
Zoll:
16
Load Index:
87
Speed Index:
H
Profil:
ALLSEASONCONTACT 2 M+S 3PMSF
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Ganzjahr
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
ganzjahresreifen r16
,
allwetterreifen
,
pkw-reifen continental
,
Reifen
,
Ganzjahres
,
195/55 16
,
1955516
,
ALLSEASONCONTACT 2 M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APOLLO 195/55 16 91H ALNAC 4G ALL SEASON XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Apollo
€ 63,95*
Ähnlich
DEBICA 195/55 16 87H NAVIGATOR 3 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Debica
€ 63,87*
Ähnlich
DOUBLE COIN 195/55 16 91H DASP+ XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
DOUBLE COIN
€ 33,45*
Ähnlich
DUNLOP 195/55 16 91V ALL SEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Dunlop
€ 71,26*
Ähnlich
FALKEN 195/55 16 87V EUROALL SEASON AS210 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Falken
€ 68,74*
Ähnlich
FIRESTONE 195/55 16 91V MULTISEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Firestone
€ 75,21*
Ähnlich
FULDA 195/55 16 91H MULTICONTROL XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Fulda
€ 66,13*
Ähnlich
GOODRIDE 195/55 16 91V ELITE Z-401 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodride
€ 40,92*
Ähnlich
GOODYEAR 195/55 16 87H VECTOR 4SEASONS GEN-2 FP M+S 3PMSF ROF, Ganzjahresreifen
Goodyear
€ 109,66*
Ähnlich
GOODYEAR 195/55 16 87H VECTOR 4SEASONS GEN-2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodyear
€ 81,51*
Ähnlich
GOODYEAR 195/55 16 91H VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL M+S 3PMSF PE OP
Goodyear
€ 85,21*
Ähnlich
GT RADIAL 195/55 16 91V 4SEASONS XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
GT-Radial
€ 55,21*
Ähnlich
HANKOOK 195/55 16 87V KINERGY 4S 2 H750 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 74,37*
Ähnlich
HANKOOK 195/55 16 91H KINERGY 4S 2 H750 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 71,97*
Ähnlich
HANKOOK 195/55 16 91V KINERGY 4S H740 XL FP M+S 3PMSF AO, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 72,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen