Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
CONTINENTAL 255/55 20 110Y PREMIUMCONTACT 7 XL FR, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-345772
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4019238150452
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
255
Dimension:
55
Zoll:
20
Load Index:
110
Speed Index:
Y
Profil:
PREMIUMCONTACT 7 XL FR XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
255/55 20
,
2555520
,
PREMIUMCONTACT 7 XL FR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/55 20 110W TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 183,70*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/55 20 110V PREMIUMCONTACT 6 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 210,34*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/55 20 110W PREMIUMCONTACT 6 XL FR SSR, Sommerreifen
Continental
€ 175,04*
Ähnlich
GOODYEAR 255/55 20 110V WRANGLER TERRITORY HT XL M+S, Sommerreifen
Goodyear
€ 130,84*
Ähnlich
HANKOOK 255/55 20 110V DYNAPRO HP2 PLUS RA33D XL FP M+S NC0, Sommerreifen
Hankook
€ 150,76*
Ähnlich
HANKOOK 255/55 20 110W VENTUS S1 EVO3 SUV K127A XL, Sommerreifen
Hankook
€ 143,45*
Ähnlich
KUMHO 255/55 20 110Y CRUGEN HP91 XL, Sommerreifen
Kumho
€ 114,62*
Ähnlich
KUMHO 255/55 20 110Y ECSTA PS71 XL, Sommerreifen
Kumho
€ 112,27*
Ähnlich
MAXXIS 255/55 20 110Y VICTRA SPORT 5 SUV XL FP, Sommerreifen
Maxxis
€ 120,67*
Ähnlich
MICHELIN 255/55 20 110V PILOT SPORT EV ACOUSTIC XL, Sommerreifen
Michelin
€ 301,51*
Ähnlich
MICHELIN 255/55 20 110V PRIMACY A/S XL M+S, Sommerreifen
Michelin
€ 291,26*
Ähnlich
MICHELIN 255/55 20 110Y PILOT SPORT 4 SUV XL, Sommerreifen
Michelin
€ 202,27*
Ähnlich
PIRELLI 255/55 20 110W SCORPION VERDE ALL SEASON XL FP M+S LR, Sommerreifen
Pirelli
€ 170,17*
Ähnlich
PIRELLI 255/55 20 110W SCORPION ZERO ALL SEASON PNCS XL FP M+S LR, Sommerreifen
Pirelli
€ 184,29*
Ähnlich
PIRELLI 255/55 20 110W SCORPION ZERO ALL SEASON XL M+S LR, Sommerreifen
Pirelli
€ 169,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen