Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
CONTINENTAL 245/50 20 105V ULTRACONTACT NXT XL FR, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-347412
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4019238363326
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
245
Dimension:
50
Zoll:
20
Load Index:
105
Speed Index:
V
Profil:
ULTRACONTACT NXT XL FR XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
245/50 20
,
2455020
,
ULTRACONTACT NXT XL FR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GOODRIDE 245/50 20 102W SA37 M+S, Sommerreifen
Goodride
€ 65,29*
Ähnlich
GOODRIDE 245/50 20 102W SOLMAX 1 XL, Sommerreifen
Goodride
€ 66,97*
Ähnlich
HANKOOK 245/50 20 105V VENTUS S1 EVO3 SUV K127A XL FP, Sommerreifen
Hankook
€ 140,17*
Ähnlich
MICHELIN 245/50 20 102V PILOT SPORT 4 SUV, Sommerreifen
Michelin
€ 199,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen