Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
ROADHOG 215/45 16 90V RGS02 XL, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-353053
Hersteller:
Roadhog
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8859295842459
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
45
Zoll:
16
Load Index:
90
Speed Index:
V
Profil:
RGS02 XL XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
215/45 16
,
2154516
,
RGS02 XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/45 16 90V TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 114,29*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/45 16 90V TURANZA T001 XL FP AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 94,45*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/45 16 90V ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 110,00*
Ähnlich
CST 215/45 16 90V MEDALLION MD-A1 XL FP, Sommerreifen
CST
€ 40,00*
Ähnlich
GOODRIDE 215/45 16 90W Z-107, Sommerreifen
Goodride
€ 36,89*
Ähnlich
GOODYEAR 215/45 16 90V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE XL FP AO, Sommerreifen
Goodyear
€ 117,66*
Ähnlich
GT RADIAL 215/45 16 90V SPORTACTIVE 2 XL, Sommerreifen
GT-Radial
€ 64,45*
Ähnlich
KLEBER 215/45 16 90V DYNAXER HP4 XL, Sommerreifen
Kleber
€ 75,97*
Ähnlich
KUMHO 215/45 16 86H ECSTA HS51, Sommerreifen
Kumho
€ 67,31*
Ähnlich
KUMHO 215/45 16 90V ECSTA HS52 XL, Sommerreifen
Kumho
€ 65,80*
Ähnlich
MICHELIN 215/45 16 90V PILOT SPORT 3 XL AO DT1, Sommerreifen
Michelin
€ 113,45*
Ähnlich
MILESTONE 215/45 16 90V GREENSPORT XL, Sommerreifen
Milestone
€ 39,92*
Ähnlich
NOKIAN 215/45 16 90V WETPROOF 1 XL FP, Sommerreifen
Nokian
€ 82,86*
Ähnlich
SAVA 215/45 16 90V INTENSA HP 2 XL FP, Sommerreifen
Sava
€ 79,08*
Ähnlich
TOYO 215/45 16 90V PROXES COMFORT XL FP, Sommerreifen
Toyo
€ 74,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen