Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
BRIDGESTONE 195/60 16 89H TURANZA 6, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-354571
Hersteller:
Bridgestone
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3286342227719
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
60
Zoll:
16
Load Index:
89
Speed Index:
H
Profil:
TURANZA 6
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
195/60 16
,
1956016
,
TURANZA 6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yokohama BluEarth-ES ES32 195/60 R16 40,6 cm (16") 19,5 cm
Yokohama
4968814925383
€ 56,05*
Ähnlich
BARUM 195/60 16 99/97H VANIS C, Sommerreifen
Barum
€ 72,86*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/60 16 89H TURANZA T001 OPEL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 88,32*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/60 16 99/97H DURAVIS VAN C, Sommerreifen
Bridgestone
€ 108,99*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/60 16 89H ULTRACONTACT FR, Sommerreifen
Continental
€ 103,87*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/60 16 93H ECOCONTACT 6 Q XL *, Sommerreifen
Continental
€ 120,08*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/60 16 93V CONTIECOCONTACT 5 XL, Sommerreifen
Continental
€ 147,90*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/60 16 99/97H CONTIVANCONTACT 100 C, Sommerreifen
Continental
€ 86,39*
Ähnlich
CST 195/60 16 89V MEDALLION MD-A1, Sommerreifen
CST
€ 42,18*
Ähnlich
FALKEN 195/60 16 89V ZIEX ZE310 ECORUN, Sommerreifen
Falken
€ 76,22*
Ähnlich
FULDA 195/60 16 99/97H CONVEO TOUR 2 C, Sommerreifen
Fulda
€ 75,38*
Ähnlich
GOODRIDE 195/60 16 99/97H H188 C M+S, Sommerreifen
Goodride
€ 45,38*
Ähnlich
GOODYEAR 195/60 16 89V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2, Sommerreifen
Goodyear
€ 96,97*
Ähnlich
GOODYEAR 195/60 16 99/97H EFFICIENTGRIP CARGO 2 C, Sommerreifen
Goodyear
€ 107,48*
Ähnlich
GT RADIAL 195/60 16 89H CHAMPIRO ECOTEC, Sommerreifen
GT-Radial
€ 48,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen