Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
PIRELLI 295/30 20 101Y PZERO XL FP *, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000033751
Hersteller:
Pirelli
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8019227203936
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen pirelli
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
295
Dimension:
30
Zoll:
20
Load Index:
101
Speed Index:
Y
Profil:
PZERO XL FP * XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
295/30 20
,
2953020
,
PZERO XL FP *
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pirelli P Zero 295/30 R20 XL Sommer 50,8 cm (20") 29,5 cm
Pirelli
8019227278781
€ 226,30*
Ähnlich
BRIDGESTONE 295/30 20 101Y POTENZA SPORT XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 185,13*
Ähnlich
CONTINENTAL 295/30 20 101Y SPORTCONTACT 7 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 218,24*
Ähnlich
GOODYEAR 295/30 20 101Y EAGLE F1 SUPERSPORT LTS XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 227,23*
Ähnlich
GOODYEAR 295/30 20 101Y EAGLE F1 SUPERSPORT XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 210,50*
Ähnlich
MICHELIN 295/30 20 101Y PILOT SPORT 4 S XL MO1, Sommerreifen
Michelin
€ 226,72*
Ähnlich
MICHELIN 295/30 20 101Y PILOT SPORT 4 S XL, Sommerreifen
Michelin
€ 222,10*
Ähnlich
MICHELIN 295/30 20 101Y PILOT SPORT CUP 2 CONNECT XL, Sommerreifen
Michelin
€ 270,76*
Ähnlich
MICHELIN 295/30 20 101Y PILOT SPORT CUP 2 XL MO, Sommerreifen
Michelin
€ 267,06*
Ähnlich
MICHELIN 295/30 20 101Y PILOT SPORT CUP 2 XL N1, Sommerreifen
Michelin
€ 263,87*
Ähnlich
MICHELIN 295/30 20 101Y PILOT SUPER SPORT XL MO, Sommerreifen
Michelin
€ 226,22*
Ähnlich
VREDESTEIN 295/30 20 101Y ULTRAC PRO XL FP, Sommerreifen
Vredestein
€ 167,31*
Ähnlich
YOKOHAMA 295/30 20 101W ADVAN NEOVA AD09 XL RPB, Sommerreifen
Yokohama
€ 185,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen