Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
PETLAS 225/55 16 99W VELOX SPORT PT-741 XL, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000047462
Hersteller:
Petlas Tyres
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8680830017571
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
55
Zoll:
16
Load Index:
99
Speed Index:
W
Profil:
VELOX SPORT PT-741 XL XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
225/55 16
,
2255516
,
VELOX SPORT PT-741 XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BARUM 225/55 16 95V BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 72,44*
Ähnlich
BARUM 225/55 16 99Y BRAVURIS 5HM XL, Sommerreifen
Barum
€ 82,18*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/55 16 95W TURANZA ER300 MO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 138,15*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/55 16 95W TURANZA ER300A RFT *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 98,24*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/55 16 95Y TURANZA 6, Sommerreifen
Bridgestone
€ 121,85*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/55 16 95Y TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 115,96*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/55 16 99W TURANZA ER300 XL MO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 100,84*
Ähnlich
BRIDGESTONE 225/55 16 99Y TURANZA ER300 XL FP AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 117,65*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 95V PREMIUMCONTACT 6 SSR, Sommerreifen
Continental
€ 142,69*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 95V ULTRACONTACT FR, Sommerreifen
Continental
€ 111,43*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 95W CONTIPREMIUMCONTACT 2 SSR *, Sommerreifen
Continental
€ 142,69*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 95Y CONTIECOCONTACT 5, Sommerreifen
Continental
€ 96,72*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 95Y CONTIPREMIUMCONTACT 2 AO, Sommerreifen
Continental
€ 122,35*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 99W PREMIUMCONTACT 7 XL, Sommerreifen
Continental
€ 119,16*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/55 16 99Y ECOCONTACT 6 XL, Sommerreifen
Continental
€ 117,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen