Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
NEXEN 165/70 14 89/87R ROADIAN CT8 C, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000059589
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
6945080137885
Suchbegriffe:
Sommerreifen
sommerreifen r14
sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
165
Dimension:
70
Zoll:
14
Load Index:
89/87
Speed Index:
R
Profil:
ROADIAN CT8 C
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
Reifen
,
Sommer
,
165/70 14
,
1657014
,
ROADIAN CT8 C
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cooper CS7 165/70R14 70 35,6 cm (14") 16,5 cm
Cooper
29142900467
€ 45,38*
Ähnlich
MICHELIN Energy Saver+ Sommer 70 35,6 cm (14") 16,5 cm
Michelin
3528706840579
€ 69,66*
Ähnlich
APLUS 165/70 14 81H A609, Sommerreifen
Aplus
€ 29,16*
Ähnlich
APLUS 165/70 14 89/87R A867 C, Sommerreifen
Aplus
€ 33,78*
Ähnlich
APOLLO 165/70 14 85T AMAZER 4G ECO XL, Sommerreifen
Apollo
€ 33,11*
Ähnlich
BARUM 165/70 14 85T BRAVURIS 5HM XL, Sommerreifen
Barum
€ 45,55*
Ähnlich
DUNLOP 165/70 14 81T SPORT, Sommerreifen
Dunlop
€ 42,69*
Ähnlich
FALKEN 165/70 14 85T SINCERA SN110 XL, Sommerreifen
Falken
€ 42,77*
Ähnlich
FALKEN 165/70 14 89/87R LINAM VAN01 C, Sommerreifen
Falken
€ 60,17*
Ähnlich
FIRESTONE 165/70 14 89/87R VANHAWK 2 C, Sommerreifen
Firestone
€ 76,55*
Ähnlich
FULDA 165/70 14 81T ECOCONTROL, Sommerreifen
Fulda
€ 38,57*
Ähnlich
GOODRIDE 165/70 14 81T Z-107, Sommerreifen
Goodride
€ 31,09*
Ähnlich
GOODYEAR 165/70 14 81T EFFICIENTGRIP COMPACT 2, Sommerreifen
Goodyear
€ 55,55*
Ähnlich
GT RADIAL 165/70 14 81T FE2, Sommerreifen
GT-Radial
€ 28,57*
Ähnlich
HANKOOK 165/70 14 81T KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
Hankook
€ 43,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen