Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
NEXEN 185/55 15 82H N-BLUE HD PLUS, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000063747
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8807622517402
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
185
Dimension:
55
Zoll:
15
Load Index:
82
Speed Index:
H
Profil:
N-BLUE HD PLUS
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
185/55 15
,
1855515
,
N-BLUE HD PLUS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yokohama BluEarth-Es ES32 185/55 R15 Sommer 38,1 cm (15") 18,5 cm
Yokohama
4968814925185
€ 53,87*
Ähnlich
APLUS 185/55 15 82V A609, Sommerreifen
Aplus
€ 34,37*
Ähnlich
BRIDGESTONE 185/55 15 82H ECOPIA EP150, Sommerreifen
Bridgestone
€ 81,76*
Ähnlich
CONTINENTAL 185/55 15 86H ECOCONTACT 6 XL, Sommerreifen
Continental
€ 78,99*
Ähnlich
CST 185/55 15 86V MARQUIS MR61 XL FP, Sommerreifen
CST
€ 41,68*
Ähnlich
DUNLOP 185/55 15 82H SPORT BLURESPONSE, Sommerreifen
Dunlop
€ 66,89*
Ähnlich
FALKEN 185/55 15 82H SINCERA SN110, Sommerreifen
Falken
€ 58,40*
Ähnlich
FULDA 185/55 15 82V ECOCONTROL HP, Sommerreifen
Fulda
€ 59,24*
Ähnlich
GOODRIDE 185/55 15 82H Z-107, Sommerreifen
Goodride
€ 33,11*
Ähnlich
GOODYEAR 185/55 15 82H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, Sommerreifen
Goodyear
€ 79,92*
Ähnlich
GOODYEAR 185/55 15 82V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, Sommerreifen
Goodyear
€ 85,71*
Ähnlich
HANKOOK 185/55 15 82H KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
Hankook
€ 55,71*
Ähnlich
HANKOOK 185/55 15 82H VENTUS PRIME 3 K125 FP, Sommerreifen
Hankook
€ 57,48*
Ähnlich
KUMHO 185/55 15 82H ECSTA HS52, Sommerreifen
Kumho
€ 45,38*
Ähnlich
KUMHO 185/55 15 82V ECSTA HS52, Sommerreifen
Kumho
€ 47,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen