Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
MAXXIS 215/65 16 98V PREMITRA 5 HP5, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000065106
Hersteller:
Maxxis
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4717784317724
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
65
Zoll:
16
Load Index:
98
Speed Index:
V
Profil:
PREMITRA 5 HP5
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
215/65 16
,
2156516
,
PREMITRA 5 HP5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APLUS 215/65 16 98H A609, Sommerreifen
Aplus
€ 42,86*
Ähnlich
APOLLO 215/65 16 102V APTERRA HT2 XL, Sommerreifen
Apollo
€ 69,24*
Ähnlich
BARUM 215/65 16 109/107T VANIS 3 C, Sommerreifen
Barum
€ 82,69*
Ähnlich
BARUM 215/65 16 98H BRAVURIS 5HM FR, Sommerreifen
Barum
€ 66,55*
Ähnlich
BFGOODRICH 215/65 16 98H ADVANTAGE SUV, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 78,91*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/65 16 109/107R DURAVIS R660 C, Sommerreifen
Bridgestone
€ 121,01*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/65 16 98H TURANZA 6, Sommerreifen
Bridgestone
€ 89,24*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/65 16 98H TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 81,09*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/65 16 98H TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 86,55*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/65 16 98V DUELER H/P SPORT AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 93,36*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/65 16 102V PREMIUMCONTACT 7 XL, Sommerreifen
Continental
€ 103,28*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/65 16 106/104T CONTIVANCONTACT 100 C CONTISEAL, Sommerreifen
Continental
€ 131,01*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/65 16 106/104T VANCONTACT ULTRA C, Sommerreifen
Continental
€ 121,60*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/65 16 109/107T CONTIVANCONTACT 100 C, Sommerreifen
Continental
€ 108,40*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/65 16 98H 4X4CONTACT M+S, Sommerreifen
Continental
€ 98,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen