Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
NEXEN 195/50 15 82H N-BLUE 4SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000066727
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8807622186073
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
50
Zoll:
15
Load Index:
82
Speed Index:
H
Profil:
N-BLUE 4SEASON M+S 3PMSF
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Ganzjahr
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
ganzjahresreifen r 15
,
allwetterreifen
,
ganzjahresreifen nexen
,
Reifen
,
Ganzjahres
,
195/50 15
,
1955015
,
N-BLUE 4SEASON M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental AllSeasonContact 195/50 R15 XL Alle Jahreszeiten 38,1 cm (15") 19,5 cm
Continental
4019238010664
€ 65,94*
Ähnlich
APLUS 195/50 15 82V A909 ALLSEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Aplus
€ 36,47*
Ähnlich
APOLLO 195/50 15 82V ALNAC 4G ALL SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Apollo
€ 44,96*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/50 15 82V WEATHER CONTROL A005 EVO M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Bridgestone
€ 65,71*
Ähnlich
DEBICA 195/50 15 82H NAVIGATOR 3 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Debica
€ 49,58*
Ähnlich
DOUBLE COIN 195/50 15 82V DASP+ M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
DOUBLE COIN
€ 31,51*
Ähnlich
DUNLOP 195/50 15 82H SPORT ALL SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Dunlop
€ 73,45*
Ähnlich
DUNLOP 195/50 15 86V ALL SEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Dunlop
€ 55,21*
Ähnlich
FALKEN 195/50 15 82V EUROALL SEASON AS210 MFS M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Falken
€ 54,12*
Ähnlich
GOODRIDE 195/50 15 82V ELITE Z-401 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodride
€ 36,13*
Ähnlich
GOODYEAR 195/50 15 82H VECTOR 4SEASONS GEN-2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodyear
€ 59,50*
Ähnlich
GT RADIAL 195/50 15 82H 4SEASONS M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
GT-Radial
€ 63,70*
Ähnlich
GT RADIAL 195/50 15 82H 4SEASONS M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
GT-Radial
€ 46,89*
Ähnlich
HANKOOK 195/50 15 82V KINERGY 4S 2 H750 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 54,20*
Ähnlich
KUMHO 195/50 15 82H SOLUS 4S HA32 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kumho
€ 45,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen