Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
FIRESTONE 195/50 16 88V ROADHAWK XL, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000067803
Hersteller:
Firestone
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3286341112917
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
50
Zoll:
16
Load Index:
88
Speed Index:
V
Profil:
ROADHAWK XL XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
195/50 16
,
1955016
,
ROADHAWK XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BARUM 195/50 16 88V BRAVURIS 5HM XL, Sommerreifen
Barum
€ 66,72*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/50 16 88V CONTIPREMIUMCONTACT 2 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 85,29*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/50 16 88V ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 102,35*
Ähnlich
CST 195/50 16 88V MEDALLION MD-A1 XL FP, Sommerreifen
CST
€ 39,66*
Ähnlich
FALKEN 195/50 16 88V ZIEX ZE310 ECORUN XL MFS, Sommerreifen
Falken
€ 80,42*
Ähnlich
HANKOOK 195/50 16 84H KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
Hankook
€ 56,55*
Ähnlich
HANKOOK 195/50 16 84H OPTIMO K415, Sommerreifen
Hankook
€ 58,32*
Ähnlich
HANKOOK 195/50 16 88V VENTUS PRIME 4 K135 XL, Sommerreifen
Hankook
€ 71,26*
Ähnlich
KUMHO 195/50 16 84H ECSTA HS52, Sommerreifen
Kumho
€ 56,97*
Ähnlich
KUMHO 195/50 16 88V ECSTA HS52 XL FP, Sommerreifen
Kumho
€ 58,24*
Ähnlich
LAUFENN 195/50 16 84V S FIT EQ+ LK01, Sommerreifen
LAUFENN
€ 57,14*
Ähnlich
LINGLONG 195/50 16 88V GREEN-MAX HP010 FP, Sommerreifen
Linglong Tyres
€ 35,97*
Ähnlich
MASTER-STEEL 195/50 16 88V PROSPORT 2 XL, Sommerreifen
MASTER-STEEL
€ 38,91*
Ähnlich
MAXXIS 195/50 16 88V PREMITRA 5 HP5 XL FP, Sommerreifen
Maxxis
€ 53,28*
Ähnlich
MICHELIN 195/50 16 88V PRIMACY 4+ XL, Sommerreifen
Michelin
€ 105,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen