Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
NEXEN 215/60 16 95V N-BLUE HD PLUS, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000068267
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8807622081668
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
60
Zoll:
16
Load Index:
95
Speed Index:
V
Profil:
N-BLUE HD PLUS
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
215/60 16
,
2156016
,
N-BLUE HD PLUS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semperit Comfort-Life 2 215/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Semperit
4024067000298
€ 113,70*
Ähnlich
APLUS 215/60 16 95V A609, Sommerreifen
Aplus
€ 42,52*
Ähnlich
APLUS 215/60 16 99H A609 XL, Sommerreifen
Aplus
€ 42,27*
Ähnlich
APOLLO 215/60 16 99V ALNAC 4G XL, Sommerreifen
Apollo
€ 71,43*
Ähnlich
BARUM 215/60 16 103/101T VANIS 3 C, Sommerreifen
Barum
€ 87,65*
Ähnlich
BARUM 215/60 16 99V BRAVURIS 5HM XL, Sommerreifen
Barum
€ 77,39*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/60 16 103/101T CONTIVANCONTACT 100 C, Sommerreifen
Continental
€ 107,14*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/60 16 103/101T VANCONTACT ECO C, Sommerreifen
Continental
€ 118,80*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/60 16 95V CONTIPREMIUMCONTACT 2 CONTISEAL, Sommerreifen
Continental
€ 126,30*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/60 16 95V ULTRACONTACT FR, Sommerreifen
Continental
€ 95,21*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/60 16 99H ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 118,07*
Ähnlich
CST 215/60 16 99V MEDALLION MD-A7 XL, Sommerreifen
CST
€ 50,42*
Ähnlich
DUNLOP 215/60 16 103/101T ECONODRIVE LT C, Sommerreifen
Dunlop
€ 96,05*
Ähnlich
DUNLOP 215/60 16 95V SPORT BLURESPONSE, Sommerreifen
Dunlop
€ 88,91*
Ähnlich
FALKEN 215/60 16 95V ZIEX ZE310A ECORUN VW, Sommerreifen
Falken
€ 83,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen