Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
PIRELLI 245/45 20 103Y P-ZERO (PZ4) XL FP *, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000069110
Hersteller:
Pirelli
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8019227282641
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen pirelli
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
245
Dimension:
45
Zoll:
20
Load Index:
103
Speed Index:
Y
Profil:
P-ZERO (PZ4) XL FP * XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
245/45 20
,
2454520
,
P-ZERO (PZ4) XL FP *
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pirelli P Zero LS runflat 245/45 R20 XL Sommer 50,8 cm (20") 24,5 cm
Pirelli
8019227261790
€ 206,81*
Ähnlich
APOLLO 245/45 20 103Y ASPIRE 4G+ XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 117,65*
Ähnlich
BARUM 245/45 20 103Y BRAVURIS 5HM XL FR, Sommerreifen
Barum
€ 116,64*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/45 20 103W ALENZA 001 XL FP *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 181,18*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/45 20 103V PREMIUMCONTACT 6 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 171,85*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/45 20 103W CROSSCONTACT LX SPORT XL FR M+S LR, Sommerreifen
Continental
€ 181,01*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/45 20 103Y PREMIUMCONTACT 6 SILENT XL FR AO, Sommerreifen
Continental
€ 206,05*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/45 20 103Y SPORTCONTACT 7 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 180,76*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/45 20 99V PREMIUMCONTACT 6 FR, Sommerreifen
Continental
€ 189,24*
Ähnlich
GENERAL 245/45 20 103Y GRABBER GT PLUS XL FR, Sommerreifen
General Mobile
€ 114,62*
Ähnlich
GOODRIDE 245/45 20 99W SA37, Sommerreifen
Goodride
€ 66,13*
Ähnlich
GOODYEAR 245/45 20 103V EFFICIENTGRIP 2 SUV XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 169,50*
Ähnlich
GOODYEAR 245/45 20 103W EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 147,73*
Ähnlich
HANKOOK 245/45 20 103W VENTUS S1 EVO3 SUV K127C XL RFT, Sommerreifen
Hankook
€ 195,38*
Ähnlich
HANKOOK 245/45 20 103Y VENTUS S1 EVO3 SUV K127A XL, Sommerreifen
Hankook
€ 127,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen