Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Winterreifen
>
Artikel
CONTINENTAL 235/55 20 105V WINTERCONTACT TS 850 P XL FR M+S 3PMSF, Winterreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000070156
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4019238008944
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
235
Dimension:
55
Zoll:
20
Load Index:
105
Speed Index:
V
Profil:
WINTERCONTACT TS 850 P XL FR M+S 3PMSF XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Winter
Weitere Suchbegriffe:
pkw bereifung
,
pkw-reifen continental
,
Reifen
,
Winter
,
235/55 20
,
2355520
,
WINTERCONTACT TS 850 P XL FR M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANKOOK 235/55 20 105V WINTER I*CEPT EVO3 X W330A XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Hankook
€ 143,28*
Ähnlich
HANKOOK 235/55 20 105V WINTER I*CEPT iON IW01A SOUND ABSORBER XL M+S 3PMSF
Hankook
€ 265,63*
Ähnlich
NOKIAN 235/55 20 105H SNOWPROOF 1 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Nokian
€ 150,08*
Ähnlich
PIRELLI 235/55 20 105H SCORPION WINTER 2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Pirelli
€ 208,24*
Ähnlich
PIRELLI 235/55 20 105H SCORPION WINTER XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Pirelli
€ 193,45*
Ähnlich
TOYO 235/55 20 105V SNOWPROX S954 SUV XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Toyo
€ 133,70*
Ähnlich
YOKOHAMA 235/55 20 102V BLUEARTH-WINTER V906 M+S 3PMSF, Winterreifen
Yokohama
€ 124,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen