Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-100861 Herst.-Nr.: DS-30000-1 EAN/GTIN: 4016032309390 |
| |
|
| | |
| Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräte geeignet
- Datentransferrate bis zu 128.000bps - Entspricht der PCI Express Base Specification 2.0 - 2 x DSUB 9, serielle Schnittstellen, männlich, UART 16C950
Diese serielle PCI Express Add-On Card können Sie in ihren PCI-Express-Steckplatz stecken und erhalten zwei RS232 (DB9) serielle Ports. Basierend auf einem nativen Single-Chip-Design reduziert es die Belastung der CPU um bis zu 48% gegenüber herkömmlichen seriellen Karten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.148 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Profibus PCI-Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, adapter rs232, PCI Express Karten |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,52* | € 19,94* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,61* | € 19,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 15,69* | € 20,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,90* | € 20,42* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,49* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|