Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchpanel 1HE 24-Port Cat6 UTP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchpanel 1HE 24-Port Cat6 UTP sw
INTELLINET Patchpanel 1HE 24-Port Cat6 UTP sw
Artikel-Nr.:
     832-101248
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     520959
EAN/GTIN:
     0766623520959
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Kontakte beschichtet mit mindestens 1,30 μm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzwerkkabel
Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
Geeignet für ungeschirmte Cat6-Netzwerkkabel
Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet-Netzwerkanwendungen
Zur Anbindung von RJ45-Ports an ein Netzwerk
1 HE
19" Rackmount
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.480 kg
height:
0.100 m
width:
0.100 m
depth:
0.560 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 22,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,62*
€ 22,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,60*
€ 28,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,52*
€ 33,19*
€ 3,50*
ab € 38,44*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
560283
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.