Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE Max Power AAA Micro NEU 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE Max Power AAA Micro NEU 4St.
Varta Batterie LONGLIFE Max Power AAA Micro NEU 4St.
Artikel-Nr.:
     832-104566
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04703101404
EAN/GTIN:
     4008496104734
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit. Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie einzeln entnehmen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.013 m
width:
0.081 m
depth:
0.118 m
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
632
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,61*
1 Tag
137
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,83*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 1,83*
12 Tage
3618
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394141117
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
EN-53542305100
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.