Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48,3cm Server Geh RPS19-G3380 3HE 19".ohne Netzteil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
48,3cm Server Geh RPS19-G3380 3HE 19".ohne Netzteil, schwarz
48,3cm Server Geh RPS19-G3380 3HE 19".ohne Netzteil, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-106155
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     106155
EAN/GTIN:
     4040895061553
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Das 19“ Servergehäuse in der Größe 3HE, RealPower RPS19-G3380,ietet jede Menge Schnittstellen durch die der optimale Industrie-PC individuell konfiguriert werden kann – darunter HDD/FDD und vertikale PCI/E-Erweiterungssteckplätze. Integrierte Lüfter auf der Front- und Rückseite sowie im Inneren verhindern dabei die Überhitzung. Auf der Front des Gehäuses befinden sich zwei USB-Slots, die das einfacheVerbinden anderer Endgeräte ermöglichen
Weitere Informationen:
weight:
8.200 kg
height:
0.235 m
width:
0.510 m
depth:
0.560 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 164,49*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 131,26*
€ 164,50*
€ 3,50*
ab € 135,51*
€ 168,21*
13 Tage
35
€ 6,29*
ab € 161,01*
€ 196,42*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,69*
€ 299,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.