Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Kabel DVI-D -> DVI-D (18+1) 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Kabel DVI-D -> DVI-D (18+1) 3m schwarz
Sharkoon Kabel DVI-D -> DVI-D (18+1) 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-108423
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951009091
EAN/GTIN:
     4044951009091
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 18+1 3m
Das Monitorkabel DVI-D auf DVI-D dient als Verbindungskabel zwischen einem PC und einem TFT-Monitor. Ein DVI-Stecker wird direkt an die Grafikkarte des PCs angeschlossen, der andere DVI-Stecker wird an den Monitor angeschlossen. Das Single-Link Kabel (18+1) unterstützt Auflösungen bis maximal 1920x1200 Pixel.
Weitere Informationen:
weight:
0.241 kg
height:
0.058 m
width:
0.208 m
depth:
0.204 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,56*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,02*
€ 7,55*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,44*
€ 13,52*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.