Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-551GY XL grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-551GY XL grey
Patrone Canon CLI-551GY XL grey
Artikel-Nr.:
     832-112279
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6447B001
EAN/GTIN:
     4960999904542
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Grau-Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die graue Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 275 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102¹ Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.056 kg
height:
0.025 m
width:
0.098 m
depth:
0.111 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,15*
ab € 12,12*
€ 15,86*
1 Tag
379
1
€ 7,50*
ab € 12,38*
€ 15,96*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 12,37*
€ 16,06*
1 Tag
80
1
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 16,30*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 13,18*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.