Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-113142 Herst.-Nr.: AK-320101-020-S EAN/GTIN: 4016032298311 |
| |
|
| | |
| Full HD, Dual-Link
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: | | weight: | 0.288 kg | height: | 0.051 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1 2m, alarmkabel, dvi kabel 24+1, DVI-Kabel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,29* | € 5,82* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,30* | € 5,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 5,86* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,45* | € 6,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,65* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|