Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 4GB Intenso Class10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 4GB Intenso Class10
SD Card 4GB Intenso Class10
Artikel-Nr.:
     832-115484
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411450
EAN/GTIN:
     4034303016037
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Speicherplatz und Hochleistung für Ihre Spiegelreflexkamera
Die High Speed SDHC Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 eignen sich besonders für den Gebrauch in Kompakt- oder Spiegelreflexkameras und ermöglichen optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und HD Videoaufnahmen. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit extrem schnellen Übertragungsraten sind die Speicherkarten auf Reisen, Feiern oder auch im Job unverzichtbar.

HIGH SPEED Übertragungsraten
Mit den SDHC Karten von Intenso entgeht Ihnen in Zukunft kein Schnappschuss mehr. Die HIGH SPEED Speicherkarten mit Class 10 ermöglichen Datentransferraten von bis zu 25 MB/s. So können Sie die volle Leistung Ihrer Kamera ausschöpfen und werden bei schnellen Momentaufnahmen oder Serienbildern nicht ausgebremst.
Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.023 m
width:
0.119 m
depth:
0.156 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,37*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,44*
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 3,49*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,92*
€ 4,04*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411490
ab € 3,92*
Zubehör
Intenso
3411480
ab € 3,39*
Zubehör
Intenso
3411470
ab € 2,99*
Zubehör
Intenso
3411460
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.