Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80x 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 80x 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 80x 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-115936
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF280XD
EAN/GTIN:
     0886112379643
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und Dokumente in Profiqualität in großen Druckvolumen drucken möchten.

HP 80X LaserJet Tonerkassetten im Doppelpack liefern Dokumente in professioneller Druckqualität und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als einzelne Kassetten. Sie arbeiten jederzeit produktiv, da Sie immer eine weitere Kassette zur Hand haben. Vereinfachen Sie Bestellungen, indem Sie ein Paket mit zwei Kassetten erwerben.
Weitere Informationen:
weight:
2.649 kg
height:
0.231 m
width:
0.231 m
depth:
0.350 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 400 M 401 a; LaserJet Pro 400 M 401 d; LaserJet Pro 400 M 401 dn; LaserJet Pro 400 M 401 dne; LaserJet Pro 400 M 401 dw; LaserJet Pro 400 M 401 n; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw
Troy:
401 DNE Security Printer
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro 2er Pack
€ 6,90*
ab € 283,65*
€ 299,63*
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 282,22*
€ 299,64*
1 Tag
68
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 286,16*
€ 304,46*
30 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,90*
ab € 288,20*
€ 305,01*
Lager 832
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 302,73*
€ 321,49*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 321,49*
€ 382,57
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 320,94*
€ 381,92
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 311,63*
€ 370,84
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 309,33*
€ 368,10
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 302,73*
€ 360,25
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.