Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter Terminalblock 2Pin -> BNC Stecker Kabel 0.40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter Terminalblock 2Pin -> BNC Stecker Kabel 0.40m
DELOCK Adapter Terminalblock 2Pin -> BNC Stecker Kabel 0.40m
Artikel-Nr.:
     832-117059
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83181
EAN/GTIN:
     4043619831814
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Dieses BNC zu Terminalblock Kabel von Delock ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Weitere Informationen:
weight:
0.048 kg
height:
0.018 m
width:
0.129 m
depth:
0.109 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
60
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,44*
2 Tage
30
€ 2,90*
ab € 3,21*
€ 4,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,23*
€ 4,74*
€ 6,70*
ab € 3,33*
€ 4,89*
6 Tage
72
€ 9,90*
ab € 3,80*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.