Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-117195 Herst.-Nr.: K62565EU EAN/GTIN: 50085896625655 |
| |
|
| | |
| Reisen Sie stilvoll mit dem Kensington SP100 Notebook-Trolley. Das gepolsterte Notebookfach schützt Ihr Notebook und die zusätzlichen Außen- und Innentaschen bieten genügend Platz für Reiseutensilien. Dieser Trolley aus strapazierfähigem Nylon schützt und polstert Ihren Laptop Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Trolley für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm Anpassung der robusten Teleskopstange an die Körpergröße durch zwei mögliche Einstellungen Laptopfach mit zusätzlicher Polsterung für hervorragenden Schutz des Laptops Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert Weitere Informationen: | | weight: | 3.113 kg | height: | 0.223 m | width: | 0.411 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Reisetasche, 15 zoll laptoptasche, computerkoffer, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,55* | € 81,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 81,31* | € 84,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,30* | € 84,45* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,62* | € 84,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,28* | € 85,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|