Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-117240 Herst.-Nr.: K72425EU EAN/GTIN: 5028252351423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuern Sie die Aufmerksamkeit des Publikums wie ein Profi mit Ihrem Cursor und dem Expert kabellosen Presenter mit rotem Laserpointer & Cursorsteuerung. Manchmal genügt bloßes Zeigen nicht. Durch einfaches Betätigen eines Schalters, wechseln Sie zwischen Präsentationsmodus und Cursorsteuerung. Der 2,4GHz-Receiver kann im Presentergehäuse verstaut. Durch die eindeutige Gerätekopplung werden Gerätestörungen vermieden.
Durch die Cursorsteuerung per Joystick (Cursor nach oben/unten und links/rechts) lässt sich der Presenter wie eine Maus verwenden. Roter Laserpointer Beleuchtete Tasten zum Vor- und Zurückblättern zwischen Folien, Ausblenden des Bildschirms und Aktivieren des Laserpointers Größere Reichweite von 45 Metern USB-Receiver kann sicher im Gehäuse verstaut werden Plug & Play-Betrieb durch kabellose 2,4GHz USB-Verbindung Liegt dank spezieller Konturen gut in der Hand Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS X Geeignet für Keynote und PowerPoint Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.213 kg | height: | 0.071 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.195 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Presenter, Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, kensington mouse bluetooth, kensington mäuse, kensington presenter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 31,28* | € 40,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,17* | € 40,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,80* | € 41,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 33,17* | € 42,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,96* | € 46,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|