Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON LX-350 Nadeldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON LX-350 Nadeldrucker
EPSON LX-350 Nadeldrucker
Artikel-Nr.:
     832-119652
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC24031
EAN/GTIN:
     8715946502939
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Der LX-350 ist ein sehr sparsamer Drucker und hilft Ihnen, mit seiner hohen Bandergiebigkeit von 4 Millionen Zeichen und seinem geringen Stromverbrauch Geld zu sparen. Aufgrund seines geringen Verbrauchs von nur 1,1 W im Ruhezustand und 27 W im Betrieb ist der LX-350 ENERGY STAR-zertifiziert.

Durch seine Standardausstattung mit Parallel-Schnittstelle, serieller Schnittstelle und USB-Anschluss ist der LX-350 leicht zu integrieren. Außerdem passt er dank seiner kompakten Konstruktion und seines Kabelführungssystems perfekt auf jeden Schreibtisch.
Weitere Informationen:
weight:
4.994 kg
height:
0.220 m
width:
0.634 m
depth:
0.432 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 215,96*
€ 250,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 217,11*
€ 250,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 255,54*
10 Tage
3
€ 6,90*
ab € 229,12*
€ 268,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 236,77*
€ 271,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCC24
ab € 23,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCC24
ab € 33,79*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCC24
ab € 45,72*
Zubehör
Epson
C13S015637
ab € 3,35*
Zubehör
Epson
C13S015647
ab € 7,42*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.