Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-120945 Herst.-Nr.: CN627AE EAN/GTIN: 0886112877408 |
| |
|
| | |
| Für kleine und mittelgroße Unternehmen, die Farbdokumente in professioneller Qualität benötigen und Druckerpatronen möchten, die Zeit sparen und kostenlos recycelt werden können.[1]
Die HP 971XL Officejet Tintenpatrone magenta liefert Farbdokumente in professioneller Qualität und bietet ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Arbeitsgruppen sparen Zeit durch konsistente Leistung und lange haltbare Ausdrucke. Weitere Informationen: | | weight: | 0.198 kg | height: | 0.086 m | width: | 0.035 m | depth: | 0.241 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro X 450 Series; OfficeJet Pro X 451 dn; OfficeJet Pro X 451 dw; OfficeJet Pro X 470 Series; OfficeJet Pro X 476 dn; OfficeJet Pro X 476 dw; OfficeJet Pro X 551 dw; OfficeJet Pro X 576 dw | Troy: | SecurePro Jet X 476 dx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, Patronen HP |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 76,23* | € 95,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 76,86* | € 95,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,92* | € 99,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,76* | € 103,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 94,94* | € 116,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|