Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-121466 Herst.-Nr.: TS16GSDHC10U1 EAN/GTIN: 0760557821748 |
| |
|
| | |
| Fotografen und Filmemacher können sich freuen. Denn die neue SDHC10UI Speicherkarte von Transcend ist wie geschaffen für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen. Die Kombination aus der bereits beeindruckenden Class 10-Spezifikation und der Leistungssteigerung durch UHS-I entfesselt das volle Potential einer Kamera. So erreicht die Speicherkarten Übertragungsraten von bis zu 85MB/s, wenn sie mit UHS-I-kompatiblen Geräten gekoppelt wird. Das ist viermal so schnell wie die regulären Class 10 Karten.
- Unterstützt Ultra High Speed-1. - Class 10 konform. - Kompatibel mit SD 3,01 Standards. Weitere Informationen: | | weight: | 0.012 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.128 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,12* | € 16,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,08* | € 16,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,12* | € 16,84* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,13* | € 16,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|