Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-121494 Herst.-Nr.: 62399 EAN/GTIN: 0636638006215 |
| |
|
| | |
| Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden. Mauspad mit spezieller Handgelenkauflage Gelkissen passt sich angenehm an Handgelenk und Hand an Angenehm trockene, kühle Hand durch integrierte Belüftungskanäle Weitere Informationen: | | weight: | 0.545 kg | height: | 0.038 m | width: | 0.243 m | depth: | 0.344 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington gel handgelenkauflage maus, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus gel, Maus Pads |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,68* | € 21,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,01* | € 21,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,09* | € 21,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,21* | € 21,70* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,80* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|