Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-121638 Herst.-Nr.: 1159450616 EAN/GTIN: 4007123616329 |
| |
|
|  |  |
 | Die Eco-Line Comfort Switch 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2 m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und Trittschalter - Steckerleiste mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose - Mit praktischem Fußschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - Lieferumfang: 1 x Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste in der Farbe anthrazit - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.918 kg | height: | 0.056 m | width: | 0.312 m | depth: | 0.571 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | € 5,95* | ab € 13,3773* | € 17,3773* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 2 |  | € 5,87* | ab € 13,94* | € 18,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 14,00* | € 18,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,34* | € 18,74* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,42* | € 20,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|