Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-124201 Herst.-Nr.: DA-70155-1 EAN/GTIN: 4016032326144 |
| |
|
| | |
| Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
- Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) - Entspricht dem USB 1.1 Standard - Inkl. USB-Verlängerungskabel
Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps. Weitere Informationen: | | weight: | 0.098 kg | height: | 0.043 m | width: | 0.096 m | depth: | 0.142 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,77* | € 9,03* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,78* | € 9,04* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,93* | € 9,24* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,18* | € 9,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,26* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|