Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-127568 Herst.-Nr.: 90DD0200-B20010 EAN/GTIN: 4716659418870 |
| |
|
| | |
| Der ASUS BW-16D1HT ist ein leistungsstarker sowie energiesparender Blu-ray-Brenner, der BD-Datenträger mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit brennen kann. Dank seiner M-Disc-Kompatibilität können Nutzer wichtige Fotos und Dokumente über 1.000 Jahre lang sichern, während mit der BDXL-Unterstützung bis zu 128GB an Daten auf nur einem Datenträger gespeichert werden können. Der ASUS BW-16D1HT ist somit die ideale Backup-Lösung.
Speicherlösung für bis zu 1.000 Jahre Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden.
BDXL™-Unterstützung Datenträger-Format mit maximalem Speicherplatz BDXL, die Zukunft der optischen Speicherlösungen, bietet einen enormen Speicherplatz von bis zu 128GB pro Datenträger!
E-Green Energiesparendes Laufwerk Der energiesparende Ruhemodus reduziert die Laufwerktätigkeiten und senkt somit den Stromverbrauch um bis zu 50%.
Disc Encryption Doppelte Sicherheit für sensible Daten Die Disc Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln.
Drag-and-Burn Nur 3 Schritte, um einen Brennvorgang abzuschließen Mit der Drag-and-Burn-Funktion können mühelos Datenträger kopiert und Dateien gebrannt werden. Ein neuer Datenträger kann in nur 3 einfachen Schritten erstellt werden. Per Drag-and-Drop lassen sich die zu brennenden Dateien einfach auf die Oberfläche der Software ziehen. Danach lässt sich der Brennvorgang mit einem einfachen Klick auf die „Brennen“-Schaltfläche starten.
Innovative Brennfunktion Optimale Brennqualität Dank dem intelligenten Laufwerk-Management wird vor dem eigentlichen Brennvorgang ein Test durchgeführt, über den die optimale Brennmethode ermittelt wird. Auf diese Weise werden Daten immer in der besten Qualität gebrannt.
Magic Cinema 3D (nur im PRO-Paket) Atemberaubendes 3D-Blu-ray-Erlebnis Mit der Magic Cinema-Technologie lassen sich Blu-ray-Discs in atemberaubendem 3D erleben. Zudem können auch Inhalte in 2D schnell und einfach in 3D umgewandelt werden.
Magic Cinema Dolby® und DTS® (nur im PRO-Paket) Unvergleichliches Klangerlebnis Mit Dolby Digital® und DTS HD® erlebt der Nutzer einen wahrhaft beeindruckenden Surround-Sound. Weitere Informationen: | | weight: | 0.860 kg | height: | 0.096 m | width: | 0.203 m | depth: | 0.218 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, M-Disc, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, blu-ray writer intern, blu-ray brenner intern, Blu Ray Writer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 71,57* | € 91,52* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 73,38* | € 92,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 73,41* | € 93,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 74,90* | € 95,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 75,17* | € 96,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|