Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Modularstecker Cat5e 8P8C 100er Pack MP0004


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
LogiLink Modularstecker Cat5e 8P8C 100er Pack MP0004
LogiLink Modularstecker Cat5e 8P8C 100er Pack MP0004
Artikel-Nr.:
     832-128611
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0004
EAN/GTIN:
     4052792003840
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Diese Modularstecker von LogiLink dienen zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B. Für die Verbesserung der Leitfähigkeit sind die Kontakte des Steckers vergoldet. Die Montage der Modularstecker erfolgt schnell und einfach.
Weitere Informationen:
weight:
0.240 kg
height:
0.040 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,471*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 16,34*
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 11,78*
€ 16,50*
62 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 9,90*
ab € 13,17*
€ 18,24*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 13,04*
€ 19,22*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,50*
€ 19,64
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 13,27*
€ 15,79
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 12,94*
€ 15,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 12,37*
€ 14,72
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 12,08*
€ 14,38
pro Satz
ab 2500000 Sätze
€ 11,78*
€ 14,02
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0002
ab € 0,0681*
Sonstiges
LogiLink
MP0003
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.