Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 3M, 28AWG CX4 Stacking Latch Passive CBL ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 3M, 28AWG CX4 Stacking Latch Passive CBL ohne OS
Supermicro 3M, 28AWG CX4 Stacking Latch Passive CBL ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-129437
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0389L-01
EAN/GTIN:
     0672042104819
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.331 kg
height:
0.043 m
width:
0.281 m
depth:
0.354 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.