Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT 5e Modular Coupler, shielded, 1:1, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CAT 5e Modular Coupler, shielded, 1:1, Metall
LogiLink CAT 5e Modular Coupler, shielded, 1:1, Metall
Artikel-Nr.:
     832-129863
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0031
EAN/GTIN:
     4260113564547
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung logilink
Produktinformationen "Verbindungskupplung für Netzwerkkabel" von LogiLink Professional Geschirmte RJ45 Kupplung zur Verbindung von zwei RJ45 Patchkabeln. Dieser Cat.5e Verbinder von LogiLink eignet sich für alle geschirmten Patchkabel bis Kategorie 5e. Für für alle Anwendungen der Klasse D, einschließlich 10 und 100 BaseT.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.020 m
width:
0.065 m
depth:
0.047 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,24*
5 Tage
119
€ 9,90*
ab € 0,83*
€ 1,32*
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,22*
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,30*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 8,52*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.