Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Modular Plug CAT 5e Kink Protect. Sleeve blue 100S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Modular Plug CAT 5e Kink Protect. Sleeve blue 100S.
LogiLink Modular Plug CAT 5e Kink Protect. Sleeve blue 100S.
Artikel-Nr.:
     832-129871
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0014
EAN/GTIN:
     4052792004342
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle. Der Artikel besteht aus jeweils 100 Sets im großen Polybag; jedes Set ist dabei nochmals einzeln im kleinen Polybag verpackt.
Weitere Informationen:
weight:
0.426 kg
height:
0.061 m
width:
0.190 m
depth:
0.171 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,45*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,98*
€ 16,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 19,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 19,87*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,64*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0011
ab € 0,22*
Sonstiges
LogiLink
MP0012
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.