Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink S-ATA Cable with latch, 2x male, red, 0,30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink S-ATA Cable with latch, 2x male, red, 0,30M
LogiLink S-ATA Cable with latch, 2x male, red, 0,30M
Artikel-Nr.:
     832-130036
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CS0009
EAN/GTIN:
     4260113567128
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
- Internes S-ATA Anschlusskabel
- Anschluss 1: S-ATA male
- Anschluss 2: S-ATA male
- Sicherungslasche
- Max. Übertragungsrate: 300 Mbps
- 7-Adriges Kabel- Genormt nach UL-2725
- Kabelstärke: AWG 26
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.019 m
width:
0.093 m
depth:
0.101 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
463
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,18*
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 2,07*
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,08*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.