Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink S-ATA Cable with latch, 2x male, red, 0,50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink S-ATA Cable with latch, 2x male, red, 0,50M
LogiLink S-ATA Cable with latch, 2x male, red, 0,50M
Artikel-Nr.:
     832-130037
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CS0001
EAN/GTIN:
     4260113560488
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
- Internes S-ATA Anschlusskabel
- Anschluss 1: S-ATA male
- Anschluss 2: S-ATA male
- Sicherungslasche
- Max. Übertragungsrate: 300 Mbps
- 7-Adriges Kabel- Genormt nach UL-2725
- Kabelstärke: AWG 26
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.023 m
width:
0.180 m
depth:
0.097 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.