Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Power Cord, CEE7/7 - C5, black, 1.80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Power Cord, CEE7/7 - C5, black, 1.80m
LogiLink Power Cord, CEE7/7 - C5, black, 1.80m
Artikel-Nr.:
     832-130054
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP093
EAN/GTIN:
     4260113563731
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
- Stromversorgungskabel für PC - Netzstecker nach CEE-7VII - Ausrichtung Netzstecker: gerade - Warmebuchse nach EN 320-C5 - Ausrichtung Warmgerätebuchse: gerade - Kabel gemäß H05VV-F3G - Querschnitt: 3x 0,75mm - Doppelschutzkontakt - VDE geprüft für 250V, 10/16A - Länge: 1,80 Meter Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker und die Warmerätebuchse sind gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,80 Meter.
Weitere Informationen:
weight:
0.188 kg
height:
0.056 m
width:
0.065 m
depth:
0.206 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 1,96*
€ 3,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 3,30*
3 Tage
496
€ 9,90*
ab € 2,28*
€ 3,58*
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,50*
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.