Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB3.0 Adapter A -> B Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB3.0 Adapter A -> B Bu/St
DELOCK USB3.0 Adapter A -> B Bu/St
Artikel-Nr.:
     832-131198
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65179
EAN/GTIN:
     4043619651795
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Mit diesem USB 3.0 Adapter können Sie eine USB 3.0-B Buchse in eine USB 3.0-A Buchse umwandeln. Da die USB 3.0-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
- USB 3.0 Spezifikation
- Anschlüsse: USB-B Stecker > USB-A Buchse
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- Anschlüsse nickelbeschichtet.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.015 m
width:
0.104 m
depth:
0.169 m
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, USB-Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,39*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,46*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,52*
€ 3,90*
3 Tage
52
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,55*
€ 3,94*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.